Spécifications
Dimensions
- Taille du cadre48
- Dimension C de la longueur totale12.02 po
- Facteur de service1.35
- Diamètre de l’arbre0.5000 po
- Poids18 lb
Détails
- Dessin 2D
- Régime de base1725 tr/min
- Mot-clé de description0.25 hp
- Type de condition de serviceService continu
- Type de boîtierDP (antigoutte)
- Matériau du cadreAcier laminé
- Cote de fréquence50/60 Hz
- Courant de pleine charge5.4-6.6/2.7-3.3 A
- Efficacité de la pleine charge64 %
- Classe d’isolationB
- Cote IP22
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant722856042019
- Catégorie de moteurMoteurs de traitement d’air (CVCA)
- Puissance du moteur1/4 hp
- Phase du moteur1 ph
- Poteaux de moteur4
- Tension d’alimentation du moteur100-120/200-240 V
- Type de montageBase résiliente
- Type de produitMoteurs de traitement d’air (CVCA)
- Normes respectéesCSA, UL
- Rpm synchrone1800 tr/min
- Protection thermiqueAutomatique
- CUP_NON722856042019
- Schéma de câblage
Aperçu
- Remplace les moteurs de sécheuse commerciale Huebsch Protection thermique à réarmement automatique Rallonge d’arbre filetée spéciale 48YZ avec trous de montage de 48/56 Fr. Valeur nominale de 60/50 hertz, 190/380 ou 380 volts à la puissance inférieure suivante