Motion
5KH37PNA233M

LEESON ELECTRIC
5KH37PNA233M

Moteur de traitement d’air (CVCA) - 1/6 ch, 1200 tr/min, 1 ph, 115 V, cadre 48 , logement DP (anti-goutte), 60 Hz, base 1140 tr/min, montage sur base résiliente, service continu
N° D’ARTICLE MI04869993
N° MFR5KH37PNA233M
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LEESON ELECTRIC
5KH37PNA233M

Moteur de traitement d’air (CVCA) - 1/6 ch, 1200 tr/min, 1 ph, 115 V, cadre 48 , logement DP (anti-goutte), 60 Hz, base 1140 tr/min, montage sur base résiliente, service continu
N° D’ARTICLE MI04869993
N° MFR5KH37PNA233M
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille du cadre
    48
  • Dimension C de la longueur totale
    10.4 po
  • Facteur de service
    1.35
  • Diamètre de l’arbre
    0.5000 po
  • Poids
    24 lb

Détails

  • Dessin 2D
  • Régime de base
    1140 tr/min
  • Mot-clé de description
    0.17 hp
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Type de boîtier
    DP (antigoutte)
  • Matériau du cadre
    Acier laminé
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Courant de pleine charge
    4 A
  • Efficacité de la pleine charge
    50.5 %
  • Classe d’isolation
    B
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    722856039651
  • Catégorie de moteur
    Moteurs de traitement d’air (CVCA)
  • Puissance du moteur
    1/6 hp
  • Phase du moteur
    1 ph
  • Poteaux de moteur
    6
  • Tension d’alimentation du moteur
    115 V
  • Type de montage
    Base résiliente
  • Type de produit
    Moteurs de traitement d’air (CVCA)
  • Normes respectées
    UL
  • Rpm synchrone
    1200 tr/min
  • Protection thermique
    S.O.
  • CUP_NON
    722856039651
  • Schéma de câblage

Aperçu

Description du fabricant
1/6HP 1200RPM HG695 DP 115V 48 1PH
  • Roulements à billes Cadre et base en acier de gros calibre