Motion
DWTP8X1.25

DRILL AMERICA
DWTP8X1.25

Taraud manuel - Série DWTP, matériau en acier haute vitesse, finition sans revêtement, 4 cannelures, taille de filetage M8 x 1.25 , métrique, direction droite
N° D’ARTICLE MI04870419
N° MFRDWTP8X1.25
Prix7.40 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DRILL AMERICA
DWTP8X1.25

Taraud manuel - Série DWTP, matériau en acier haute vitesse, finition sans revêtement, 4 cannelures, taille de filetage M8 x 1.25 , métrique, direction droite
N° D’ARTICLE MI04870419
N° MFRDWTP8X1.25
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
Prix7.40 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du filetage
    M8 x 1.25

Détails

  • Chambre
    Fiche
  • Livraison de liquide de refroidissement
    Externe
  • Col allongé
    Non
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériel
    Acier haute vitesse
  • Nombre de Cannelures  
    4
  • Série
    DWTP
  • Direction du filetage
    Main droite
  • Norme de filetage
    Métrique

Aperçu

Description du fabricant
FICHE D5 4FL DWTP8X1.25 TAP HSS BRILLANTE