Spécifications
Dimensions
- De la base au port0.375 po
- Taille de l’alésage1.875 po
- Diamètre du trou central0.688 po
- Longueur du filetage du collier1.250 po
- Hauteur étendue2.500 po
- Insérer la taille du filetage3/4 – 16
- Diamètre extérieur2.750 po
- Tige de piston Diamètre1.375 po
- Hauteur rétractée2.188 po
- Accident vasculaire cérébral0.313 po
- Poids3.00 lb
Détails
- ActionnementÀ simple effet / rappel par ressort
- Filetage du collier2-3/4 – 16
- Capacité du cylindre12 tonnes
- Matériau du cylindreAluminium
- Zone effective2.760 po2
- Page de produit du fabricant
- Pression maximale10000 psi
- Trous de montage et cercle de boulonnage5/16 – 18 x 2
- Capacité d’huile0.870 po3
- Série / TypeSérie RH / Trou central
- tonnes à 10000 psi13.80 tonnes
Aperçu
- Cylindre à trou central idéal pour tirer et tendre les câbles, boulons d’ancrage avec inserts de tête de piston interchangeables
- Insertions de tête de piston interchangeables (procurant une polyvalence d’application)
- Les modèles à simple effet 12, 20, 30, 50, 60 tonnes sont dotés d'un collier fileté; les modèles RH203 et RHA306 ne sont pas dotés du filetage du collier
- Résiste aux charges « en bout de ligne » complètes
- La colonne montante résistante à la corrosion est dotée du traitement « Power Tech »
- Tous les cylindres sauf RH120 sont fournis avec un demi-accouplement femelle NPT de 9796 3/8 po
- Le corps du cylindre et le piston en aluminium sont en vedette sur le cylindre RHA306