Motion
UB235XHL  2 3/16 UNMTD BALL BRG

LINK-BELT
UB235XHL 2 3/16 UNMTD BALL BRG

Roulement d'insert de bille - Alésage cylindrique, 2-3/16 po DI
N° D’ARTICLE MI04875125
N° MFRUB235XHL 2 3/16 UNMTD BALL BRG
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LINK-BELT
UB235XHL 2 3/16 UNMTD BALL BRG

Roulement d'insert de bille - Alésage cylindrique, 2-3/16 po DI
N° D’ARTICLE MI04875125
N° MFRUB235XHL 2 3/16 UNMTD BALL BRG
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    2 3/16 po
  • Anneau extérieur Largeur  
    0.8268 po
  • Extérieur Diamètre  
    3.9370 po
  • Largeur totale
    5.0000 po
  • Poids
    2.29 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Cylindrique
  • Type de service
    Brg à bille pour service standard
  • Type d’expansion
    Roulement de dilatation (flottante)
  • Type de graisse
    Exxon Ronex MP standard
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    662327149079
  • Température de fonctionnement maximale
    225 °F
  • Type de produit
    Roulements d'insert de bille
  • Matériau du dispositif de retenue
    Nylon
  • Type de joint
    Joint de dégagement
  • Série
    Roulements à billes - Roulements de rechange non montés
  • CUP_NON
    662327149079

Aperçu

Description du fabricant
UB235XHL BRG et SS UB235XHL
  • Roulement à billes non monté de 2 3/16 po, Qualité standard, Verrouillage de la vis de fixation, Joint de dégagement, DE cylindrique, Non relubrifiable, Joint omis sur le collet latéral opposé