Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre3.6875 po
- Rayon du filet1/8 po
- Anneau extérieur Largeur2.7500 po
- Extérieur Diamètre7.0856 po
- Largeur totale5.0625 po
- Poids25.4 lb
Détails
- Matériau du roulementFonte
- Type de roulementRoulements à rouleaux sphériques
- Type d’alésageDroit
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Type de produitRoulements d'insert de rouleau
- Capacité de charge dynamique radiale96500 lbf
- Capacité de charge statique radiale137000 lbf
- Série400
- CUP_NON793699980578