Motion
M1312DA

LINK-BELT
M1312DA

Anneau extérieur à ceinture de liaison série 1300 M1312DA
N° D’ARTICLE MI04877952
N° MFRM1312DA
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LINK-BELT
M1312DA

Anneau extérieur à ceinture de liaison série 1300 M1312DA
N° D’ARTICLE MI04877952
N° MFRM1312DA
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    112.49 mm
  • Diamètre extérieur
    130 mm
  • Largeur totale
    30.95 mm
  • Cote de précision
    RBEC-1
  • Poids
    1.824 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier
  • Pays d’origine
    MX
  • Type de lubrification
    Graisse ou huile
  • Numéro CUP du fabricant
    793699058246
  • Type de produit
    Bagues intérieures de roulement cylindrique
  • Série
    Série 1300 étroite largeur-moyenne

Aperçu

Description du fabricant
M1212DAH EXTÉRIEUR RG M1212DAH
  • Les roulements à rouleaux cylindriques à courroie de liaison à la fine pointe de la technologie sont conçus pour fonctionner dans les conditions les plus extrêmes; ces roulements industriels utilisent des dimensions standard de l’industrie permettant l’interchangeabilité avec d’autres marques de pointe; joints d’étanchéité de roulement spécialement conçus pour une durée de vie accrue des roulements; bague extérieure cylindrique à nervure unique avec un diamètre extérieur surdimensionné