Motion
C62080
N° D’ARTICLE MI04881275
N° MFRC62080
Prix108.92 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
N° D’ARTICLE MI04881275
N° MFRC62080

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix108.92 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Plus grande taille de filetage
    5/8 – 11
  • Longueur totale
    3-13/16 po
  • Taille de filetage la plus petite
    5/8 – 11
  • Longueur du filetage
    1-13/16 po
  • Taille du filetage
    5/8 – 11

Détails

  • Chambre
    Bas, fiche, conique
  • Livraison de liquide de refroidissement
    Externe
  • Point d’extension
    Non
  • Revêtement de finition
    Lumineux
  • Matériel
    Acier haute vitesse
  • Nombre de cannelures
    4
  • Nombre de prises
    3
  • Série
    0404
  • Type de taraud
    Main
  • Direction du filetage
    Main droite
  • Norme de filetage
    UNC

Aperçu

Description du fabricant
C62080 0404 5/8-11UNC ATTACHES À MAIN HS - RÉGLAGE