Motion
LRTZ505823
Anneau intérieur - Alésage de 50 mm, D.E. de 58 mm
N° D’ARTICLE MI04882582
N° MFRLRTZ505823
Prix42.02 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Anneau intérieur - Alésage de 50 mm, D.E. de 58 mm
N° D’ARTICLE MI04882582
N° MFRLRTZ505823
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
Prix42.02 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    50 mm
  • Diamètre extérieur
    58 mm
  • Largeur totale
    23 mm
  • Poids
    0.26 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Capacité de charge dynamique
    41300 N
  • Description longue
    Le modèle LRTZ505823 est un anneau intérieur de roulement à rouleaux à aiguilles avec un diamètre d’alésage de 50 mm, un diamètre extérieur de 58 mm, une largeur globale de 23 mm et un poids de 0.26 lb, construit pour une performance fiable dans les machines industrielles.  
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    LRTZ505823
  • Rpm max.
    3500 tr/min
  • Type de produit
    Bagues intérieures de roulement de rouleau à aiguilles
  • Série
    LRTZ
  • Capacité de charge statique
    71100 N

Aperçu

Description du fabricant
LRTZ505823 BAGUE INTÉRIEURE DE ROULEMENT À AIGUILLES

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good