Motion
SDG10S12F

SIOUX TOOLS
SDG10S12F

SDG10S12F
N° D’ARTICLE MI04886536
N° MFRSDG10S12F
Prix392.28 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SIOUX TOOLS
SDG10S12F

SDG10S12F
N° D’ARTICLE MI04886536
N° MFRSDG10S12F
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
Prix392.28 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du tuyau
    3/8 po
  • Longueur totale
    9 po
  • Taille de la roue
    1/4 po

Détails

  • Entrée d'air
    1/4 po
  • débit
    30 pcm
  • Description
    Meuleuse droite à matrice de 1.0 HP à 12000 tr/min et à collet de 1/4 po et échappement avant
  • Vitesse libre
    12,000 tr/min
  • Puissance
    1 HP
  • Types de produits
    Meuleuse à matrice droite
  • Type de roue
    Collet

Aperçu

Description du fabricant
SDG10S12F MEULEUSE À MATRICE 12K FR EXH 1/4