Motion
SDG10SHT12

SIOUX TOOLS
SDG10SHT12

SDG10SHT12
N° D’ARTICLE MI04886547
N° MFRSDG10SHT12
Prix529.72 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SIOUX TOOLS
SDG10SHT12

SDG10SHT12
N° D’ARTICLE MI04886547
N° MFRSDG10SHT12

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix529.72 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du tuyau
    3/8 po
  • Longueur totale
    9 po
  • Taille de la roue
    1/4 po

Détails

  • Entrée d'air
    1/4 po
  • débit
    30 pcm
  • Description
    Meuleuse à matrice à couple droit élevé de 1.0 HP à 12000 tr/min et à collet de 1/4 po avec échappement arrière
  • Vitesse libre
    12,000 tr/min
  • Puissance
    1 HP
  • Types de produits
    Meuleuse à matrice droite
  • Type de roue
    Collet

Aperçu

Description du fabricant
MEULEUSE À MATRICE À COUPLE ÉLEVÉ SDG10SHT12