Motion
SDR10S20R3

SIOUX TOOLS
SDR10S20R3

Perceuse à air ou tournevis - réversible, poignée en ligne, taille de mandrin 10 mm, 3/8 po, puissance 1.0 ch, vitesse maximale 2000 tr/min
N° D’ARTICLE MI04886616
N° MFRSDR10S20R3
Prix658.57 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SIOUX TOOLS
SDR10S20R3

Perceuse à air ou tournevis - réversible, poignée en ligne, taille de mandrin 10 mm, 3/8 po, puissance 1.0 ch, vitesse maximale 2000 tr/min
N° D’ARTICLE MI04886616
N° MFRSDR10S20R3
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
Prix658.57 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du mandrin
    3/8 po, 10 mm
  • Taille de l’entrée
    1/4 NPT po
  • Longueur totale
    9.8 po
  • Poids de l’outil
    2.3 lb

Détails

  • Consommation d'air
    30 pcm
  • Pression d’air
    90 psi
  • Style mandrin
    Détrompé
  • Style de poignée
    En ligne
  • Puissance
    1.0 hp
  • Vitesse maximale
    2000 tr/min
  • Puissance nominale
    1 hp
  • Réversible
    Réversible
  • Vitesse variable
    Vitesse variable non comprise

Aperçu

Description du fabricant
SDR10S20R3 PERCEUSE ST REV 3/8 2000RPM