Motion
SSD10P20AC

SIOUX TOOLS
SSD10P20AC

Tournevis pneumatique - Poignée de pistolet, 1/4 po de taille d’entrée, vitesse maximale de 2000 tr/min
N° D’ARTICLE MI04888793
N° MFRSSD10P20AC
Prix1,240.79 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SIOUX TOOLS
SSD10P20AC

Tournevis pneumatique - Poignée de pistolet, 1/4 po de taille d’entrée, vitesse maximale de 2000 tr/min
N° D’ARTICLE MI04888793
N° MFRSSD10P20AC
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
Prix1,240.79 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’entrée
    1/4 po
  • Longueur totale
    8.4 po
  • Poids de l’outil
    2.8 lb
  • Couple
    80 po

Détails

  • Consommation d'air
    30 pcm
  • Pression d’air
    90 psi
  • Réglage de l’embrayage
    Pochette réglable
  • Style de poignée
    Poignée pistolet
  • Vitesse maximale
    2000 tr/min
  • Couple maximal
    80 po
  • Puissance nominale
    1 hp
  • Réversible
    Réversible
  • Vitesse variable
    Vitesse variable non comprise

Aperçu

Description du fabricant
SSD10P20AC POCHETTE DE RÉGLAGE SD 2000 TR/MIN