Motion
SSD10P7S

SIOUX TOOLS
SSD10P7S

Tournevis pneumatique - Poignée de type pistolet, 1/4 dans la taille de mèche compatible, 1/4 dans la taille d’entrée, 700 tr/min Vitesse maximale
N° D’ARTICLE MI04888798
N° MFRSSD10P7S
Prix947.63 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SIOUX TOOLS
SSD10P7S

Tournevis pneumatique - Poignée de type pistolet, 1/4 dans la taille de mèche compatible, 1/4 dans la taille d’entrée, 700 tr/min Vitesse maximale
N° D’ARTICLE MI04888798
N° MFRSSD10P7S

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix947.63 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de mèche compatible
    1/4 po
  • Taille de l’entrée
    1/4 po
  • Longueur totale
    7-1/2 po
  • Poids de l’outil
    2.6 lb
  • Couple
    220 po

Détails

  • Consommation d'air
    30 pcm
  • Pression d’air
    90 psi
  • Réglage de l’embrayage
    Embrayage non réglable
  • Style de poignée
    Poignée pistolet
  • Vitesse maximale
    700 tr/min
  • Couple maximal
    220 po
  • Puissance nominale
    1 hp
  • Réversible
    Réversible
  • Vitesse variable
    Vitesse variable non comprise

Aperçu

Description du fabricant
SSD10P7S BARRE SD 700 tr/min