Spécifications
Dimensions
- Poids2.76 lb
Détails
- Caractéristiques et avantages• Plage de mesure de la température infrarouge de -60°C à +625°C (-76°F à +1,157°F)• Rapport distance-point de 16:1 permet des lectures de température précises à distance• Utilise deux piles alcalines AAA IEC L403 Thermomètre numérique infrarouge portatif TKTL 10• • Émissivité fixe de 0,95 convient à de nombreuses applications• Température maximale toujours affichée; aide à identifier les points chauds réels• La fonction d’arrêt automatique aide à optimiser la durée de vie de la batterie• Affichage couleur avec indication de la tendance de température Thermomètre infrarouge numérique TKTL 20• avec laser et adaptateur de contact, offrant des options de mesure de température polyvalentes• Sélectionnable par l’utilisateur, modes de mesure de température multiples, y compris le maximum, minimum, moyenne, différentiel et sonde/infrarouge double affichage, fonction de balayage• Niveaux d’alarme haut et bas sélectionnables par l’utilisateur avec signal d’avertissement sonore• Fonction d’arrêt automatique dépendante du mode optimise la durée de vie de la batterie• Affichage couleur avec indication de la tendance de température• Plage de mesure de la température de contact de -64°C à +1,400°C (-83°F à +1,999°F)• Émissivité variable sélectionnable par l’utilisateur entre 0,1 et 1,0 permet de mesurer la plupart des températures de surface• Sélectionnable par l’utilisateur, plusieurs modes de mesure de la température, y compris : maximum, minimum, moyenne, différentiel et sonde/infrarouge double affichage, fonction de balayage• Fourni avec la sonde de température TMDT 2-30 adaptée à de nombreuses applications à contact direct• Comprend un étui de transport robuste
Aperçu
- Plage de mesure de température infrarouge de -60°C à +625°C (-76°F à +1,157°F)
- Le rapport distance-point de 16:1 permet des lectures de température précises à distance
- Utilise deux piles alcalines AAA IEC L403 TKTL 10
- Thermomètre numérique à infrarouge portatif
- L’émissivité fixe de 0,95 convient à de nombreuses applications
- Température maximale toujours affichée; aide à identifier les points chauds réels
- La fonction d’arrêt automatique aide à optimiser la durée de vie de la batterie
- Affichage couleur avec indication de la tendance de températureTKTL 20
- Thermomètre infrarouge numérique avec laser et adaptateur de contact, offrant des options de mesure de température polyvalentes
- Modes de mesure de température multiples sélectionnables par l’utilisateur, y compris l’affichage maximum, minimum, moyen, différentiel et double sonde/infrarouge, fonction de balayage
- Niveaux d’alarme haut et bas sélectionnables par l’utilisateur avec signal d’avertissement sonore
- La fonction d’arrêt automatique en fonction du mode optimise la durée de vie de la batterie
- Affichage couleur avec indication de la tendance de température
- Plage de mesure de la température de contact de -64°C à +1,400°C (-83°F à +1,999°F)
- L’émissivité variable sélectionnable par l’utilisateur entre 0,1 et 1,0 permet de mesurer la plupart des températures de surface
- Sélectionnable par l’utilisateur, plusieurs modes de mesure de la température, y compris : maximum, minimum, moyenne, différentiel et affichage double sonde/infrarouge, fonction de balayage
- Fourni avec la sonde de température TMDT 2-30 adaptée à de nombreuses applications à contact direct
- Comprend un étui de transport robuste
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
SKF Brochure Protégée pour une performance supérieure sur le terrainSKF Les roulements à rouleaux sphériques scellés Explorer sont conçus pour offrir une performance supérieure dans les environnements difficiles et contaminés, combinant une capacité de charge élevée avec un scellement intégré et une lubrification de première qualité. Ils réduisent la maintenance, prolongent la durée de vie et améliorent la fiabilité dans les applications industrielles exigeantes.
Voir la brochure
SKF Carte de ligne du roulement à rouleaux montéSKF Les roulements à rouleaux sphériques montés sont robustes, prêts à monter, assemblés en usine, lubrifiés et scellés, conçus pour une installation simple et un alignement facile. Dotés de ConCentra et d’unités de vis de fixation, de joints à lèvres radiaux et de boîtiers de plus grande taille, ils offrent des solutions fiables prêtes pour les convoyeurs, les ventilateurs, les élévateurs à godets et l’équipement d’eaux usées.
Voir la circulaire
SKF Dépliant sur les solutions de roulements sans entretienSKF Les roulements sans entretien PEER FaBXTREME sont conçus pour la transformation des aliments et des boissons, l’embouteillage et les environnements de lavage. Construction en acier inoxydable, scellement conforme aux normes de la FDA, graisse Mobil FM222 , anneaux intérieurs allongés et conceptions de remplacement encastrées pour éliminer les temps d’arrêt et réduire les coûts d’entretien.
Voir la circulaire
SKF Brochure sur la salubrité et la fiabilité des alimentsSKF La solution à trois barrières de pour les usines de papier améliore la fiabilité des roulements dans les environnements humides hautement contaminés. Combinant une étanchéité avancée, une lubrification optimisée et une technologie de roulement durable, il minimise l’infiltration d’eau, réduit les défaillances prématurées, prolonge la durée de vie et réduit les coûts d’entretien et de temps d’arrêt dans les applications critiques de rouleaux.
Voir la brochure
Plus de ressources
SKF Brochure sur les roulements à billes pour conduites alimentaires pour environnements non corrosifs
SKF Les roulements à billes à rainure profonde Food Line sont dotés de matériaux résistants à la corrosion, de graisse de qualité alimentaire et de solutions d’étanchéité hygiéniques conçues pour les environnements de lavage et de transformation des aliments à haute humidité. Ils aident à prévenir la contamination, à réduire les besoins de relubrification, à prolonger la durée de vie et à soutenir des normes strictes de salubrité alimentaire et de conformité.
SKF Brochure des roulements à rouleaux sphériques Explorer
SKF Les roulements à rouleaux sphériques scellés Explorer sont conçus pour les charges lourdes et les environnements contaminés, combinant une conception de rouleau à haute capacité avec des joints de contact intégrés et une graisse de première qualité. Ils prolongent la durée de vie utile, réduisent l’entretien, préviennent l’infiltration de contaminants et améliorent la fiabilité dans les applications industrielles exigeantes.