Spécifications
Détails
- Type d’accessoireRoulement
- DescriptionRoulement pour série Ingersoll Rand 2030 , série 2035 , série 2100 , série 2112 , série 2115 , série 2125 , série 2130 , série 2131 , série 2132 , série 2135 , série 2141 , série 2145 , série 2151 , série 2155 , série 2235 , série 231 , série 2350 , série 2904 , clé à chocs série 2906 et clé à cliquet série 109
- À utiliser avecClé à chocs pneumatique 2131 , clé à chocs pneumatique 2132G
Aperçu
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Clé à chocs sans fil Ingersoll Rand de 1 poClé à chocs sans fil Ingersoll Rand de 1 po
Voir la brochure
Brochure de la série ZVB de la boîte de dépoussiérage de bureau SMCLe boîtier Duster Box de bureau série ZVB est un dispositif intégré dédié de neutralisation statique, d’élimination de la poussière et de collecte de la poussière.
Voir la brochure
Outils d'embrayage Ingersoll RandLes outils d’embrayage Ingersoll Rand QC Series offrent une fixation précise et durable avec une précision de Cmk > 1.67 et �10 %. Rétroaction visuelle du cycle, moteurs sans balais, conception ergonomique et compatibilité de batterie IQV20 pour les environnements de production exigeants.
Voir la circulaire