Motion
62120
Coupe-clé, diamètre de coupe : 1-1/2 po, largeur de coupe : 3/8 po, numéro American Standard : 1212, diamètre de tige : 1/2 po
N° D’ARTICLE MI04922940
N° MFR62120
Prix132.30 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Coupe-clé, diamètre de coupe : 1-1/2 po, largeur de coupe : 3/8 po, numéro American Standard : 1212, diamètre de tige : 1/2 po
N° D’ARTICLE MI04922940
N° MFR62120

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix132.30 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du coupe-câble
    1-1/2 po
  • Largeur de coupe
    3/8 po
  • Longueur totale
    2-3/8 po
  • Diamètre de la tige
    1/2 po

Détails

  • Numéro American Standard
    1212
  • Direction de coupe
    Coupe à droite
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériel
    Acier haute vitesse
  • Nombre de dents
    16
  • Type de tige
    Ronde unie
  • Type de dent
    Dent droite

Aperçu

Description du fabricant
62120 COUPE-CLÉS 1-1/2 X 3/8 PO 6 STRA