Spécifications
Dimensions
- Taille du conteneur1 lb
- Diamètre de la buse0.0313 po
- Diamètre du fil0.031 po
Détails
- Type de contenantBobine
- Comprend les fonctionsApparence, classée comme ROL0 par J-STD-004, compatible avec les alliages avec et sans plomb, Résidus de post-soudage très fiables, Résidus minimaux
- DirigéDirigé
- Température de fusion maximale+700 °F
- Température de fonte minimale+600 °F
- Noyau en résineNoyau en résine
- Type de flux de noyau de résine245 Flux
- Série / Type245;Pas de nettoyage
- Matériau de soudureSn63Pb37
- Normes respectéesBellcore GR-78, J-STD-004, MIL-F-14256, conforme à la norme RoHS