Motion
2463370060

Kester
2463370060

Fil à souder, diamètre du fil : 0.062 po, taille du contenant : 1lb, type de contenant : bobine, plomb? : plombé
N° D’ARTICLE MI04923062
N° MFR2463370060
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Kester
2463370060

Fil à souder, diamètre du fil : 0.062 po, taille du contenant : 1lb, type de contenant : bobine, plomb? : plombé
N° D’ARTICLE MI04923062
N° MFR2463370060
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille du conteneur
    1 lb
  • Diamètre du fil
    0.062 po

Détails

  • Dirigé
    Dirigé
  • Température de fusion maximale
    +700 °F
  • Température de fonte minimale
    +600 °F
  • Noyau en résine
    Noyau en résine
  • Type de flux de noyau de résine
    44 Flux
  • Matériau de soudure
    Sn63Pb37
  • Normes respectées
    J-STD-004

Aperçu

Description du fabricant
SN63-062-44-58 SOUDURE 1LB FIL 0,062 PO DIA