Motion
2470687603

Kester
2470687603

Fil à souder, diamètre du fil : 0.020 po, taille du contenant : 1lb, type de contenant : bobine, plomb? : sans plomb
N° D’ARTICLE MI04923074
N° MFR2470687603
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Kester
2470687603

Fil à souder, diamètre du fil : 0.020 po, taille du contenant : 1lb, type de contenant : bobine, plomb? : sans plomb
N° D’ARTICLE MI04923074
N° MFR2470687603
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille du conteneur
    1 lb
  • Diamètre de la buse
    0.50 mm
  • Diamètre du fil
    0.020 po

Détails

  • Type de contenant
    Bobine
  • Comprend les fonctions
    Classé comme ROLO selon la norme J-STD-004, résidus translucides incolores, compatible avec les alliages sans plomb et au plomb, conforme à Bellcore GR-78, élimine le besoin et les frais de nettoyage, excellente soudabilité et mouillage rapide à une variété de finitions de surface, améliore la performance de mouillage, faible dégagement de fumée et d’odeur, faible projection
  • Dirigé
    Sans plomb
  • Température de fusion maximale
    +700 °F
  • Température de fonte minimale
    +600 °F
  • Noyau en résine
    Noyau en résine
  • Type de flux de noyau de résine
    275 Flux
  • Série / Type
    275;Pas de nettoyage
  • Matériau de soudure
    Sn96.5Ag03Cu0.5
  • Normes respectées
    Bellcore GR-78, J-STD-004, conforme à la norme RoHS

Aperçu

Description du fabricant
SN96.5-020-275-58 SOUDURE 1LB FIL 0,020 PO