Spécifications
Détails
- Nombre d'outils dans l'ensemble22
- Outils spécifiques inclus(9) Pinces, (9) Tournevis, Étui, Outil de sertissage/de coupe, Coupe, Couteau, Pince à dénuder/couper
- Type de trousse d’outilsEnsemble d’outils à usage général
- Catégorie générale de l’ensemble d’outilsEntretien électrique et jeu d’outils isolés
- Type spécifique d'ensemble d'outilsEnsemble d’outils isolés
- Type d’outil inclusOutil pour câbles et fils, couteau, pinces, tournevis
- CUP_NON092644335273
Aperçu
- Un ensemble complet d'outils isolés 22 comprenant (8) pinces assorties, (9) tournevis, pinces à pompe, coupe-fils/coupe-fils, coupe-câble, couteau à peler pour monteur de lignes et un outil de sertissage/coupe
- Deux couches d’isolation offrent une protection contre les chocs électriques
- L’étui personnalisé comprend trois palettes avec des poches ajustées sur mesure pour chaque outil, un couvercle à charnières en forme de piano avec une combinaison de verrous et deux verrous à clé pour la sécurité, un espace de rangement derrière les palettes pour garder les papiers et les accessoires importants
- Satisfait ou dépasse les normes CEI 60900 : 2012, ASTM F1505-10 pour les outils isolés
- Fabriqué aux États-Unis
- La trousse comprend : #D2000-9NE-INS, #12098-INS, #D2000-28-INS, #D2000-48-INS, #D203-8N-INS, #D220-7-INS, #D203-6-INS, #D203-7-INS, #601-4-INS, #601-7-INS, #612-4-INS,#602-4-INS, #602-7-INS, #602-8-INS, #633-4-INS, #603-4-INS, #633-7-INS, #D502-10-INS, #11045-INS, #63050-INS, 1571-INS, #1005-INS, 33537