Spécifications
Dimensions
- Longueur de la poignée11.9 cm, 4.7000 po
- Longueur de la mâchoire13/16 po
- Épaisseur de la mâchoire1.2 cm;0.4900 po
- Largeur de la mâchoire1-3/16 po
- Longueur20.3 cm, 8.0000 po
- Profondeur globale1.2 cm, 0.4900 po
- Longueur totale8-1/8 po
- Hauteur de pièce unique1.2 cm;0.4900 po
- Longueur de pièce unique20.3 cm;8.0000 po
- Largeur d’une seule pièce3.2 cm;1.2500 po
- Poids de l’outil318 g, 11.2 oz
- Largeur de l’outil3.2 cm;1.2500 po
- Poids0.90 lb
- Largeur3.2 cm, 1.2500 po
Détails
- ApplicationACSR, fil le plus durci, clous, vis
- Fini de lameL’induction est durcie
- Matériau du corpsAcier
- CouleurNoir, bleu clair
- Type de coupeDiagonale
- Capacité de coupe du fil durFil le plus trempé
- DescriptionPince coupante diagonale, service intensif, 8-Inch
- Poignée ergonomiquePoignée non ergonomique
- Couleur de la poignéeNoir/Bleu
- Matériau de la poignéeAcier allié
- Style de poignéeAventurier
- Type de poignéeMatériau double Journeyman
- Effet de levier élevéOui
- IsoléNon
- Poignée isoléeOui
- MatérielAcier allié
- Nombre de pièces1
- RéaffûtéNe peut pas être réaffûté
- CUP_NON092644721083