Motion
450.S71-8.RB EXT MOYEU

REXNORD INC
450.S71-8.HUB EXT RB

Moyeux de couplage de disque - Taille du raccord : 450, alésage brut
N° D’ARTICLE MI04938508
N° MFR450.S71-8.HUB EXT RB
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

REXNORD INC
450.S71-8.HUB EXT RB

Moyeux de couplage de disque - Taille du raccord : 450, alésage brut
N° D’ARTICLE MI04938508
N° MFR450.S71-8.HUB EXT RB
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Code de taille de raccord
    450
  • Diamètre extérieur du barillet du moyeu
    9.2800 po
  • Diamètre de la bride du moyeu
    11.5600 po
  • Diamètre maximal de l’alésage
    6.1880 po
  • Poids
    80.00 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Alésage brut
  • Style de concentrateur
    Prolongé
  • Type de produit
    Concentrateurs de couplage de disque
  • Série
    71

Aperçu

Description du fabricant
588328 450.S71-8.HUB LG RB