Motion
BL1266
Chaîne à lames – Laçage 6 x 6 , pas de 38.10 mm, résistance à la rupture 453600 N, longueur totale 50 pi
N° D’ARTICLE MI04944110
N° MFRBL1266
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Chaîne à lames – Laçage 6 x 6 , pas de 38.10 mm, résistance à la rupture 453600 N, longueur totale 50 pi
N° D’ARTICLE MI04944110
N° MFRBL1266

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Résistance à la rupture
    453600 N
  • Laçage
    6 x 6
  • Longueur par pas de 100
    3812 mm
  • Plaque de liaison Hauteur  
    34.40 mm
  • Plaque de liaison Épaisseur  
    5.50 mm
  • Longueur totale
    50 pi
  • Épingle Diamètre  
    12.70 mm
  • Pas  
    38.10 mm
  • Poids
    8.30 lb
  • Largeur entre les plaques extérieures
    56 mm

Détails

  • Zone de roulement
    4.2 cm2
  • Type de produit
    Chaîne à feuilles
  • Normes respectées
    ANSI, DIN 8152, ISO 4347

Aperçu

Description du fabricant
BL1266 50FT BL1266 FEUILLE 50 PI
  • Boîte de 50 pi
  • Prix par pi