Motion
E60M ÉLÉMENT MÉTRIQUE

REXNORD INC
E60M METRIC ELEMENT

Élément élastomère à accouplement fermé 7300050M Omega - E60M
N° D’ARTICLE MI04947996
N° MFRE60M METRIC ELEMENT
Prix892.69 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

REXNORD INC
E60M METRIC ELEMENT

Élément élastomère à accouplement fermé 7300050M Omega - E60M
N° D’ARTICLE MI04947996
N° MFRE60M METRIC ELEMENT
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
Prix892.69 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du raccord
    318 mm
  • Code de taille de raccord
    E60M
  • Extérieur Diamètre  
    318 mm
  • Longueur totale
    6.0000 po
  • Poids
    8 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    Rexnord E Series Flexible Elements taille(s) E60M à couplage étroit avec vis d’assemblage métriques et revêtement de sabot standard en uréthane (orange) pour les raccords élastomères.
  • Style de couplage
    Fermer couplé
  • Type de couplage
    Élastomérique
  • Type d’élément
    Entretoise
  • Puissance à 100 tr/min
    19.84 hp
  • Numéro de catalogue du fabricant
    7300050M
  • Matériel
    Uréthane (orange)
  • Vitesse maximale
    3800 tr/min
  • Type de produit
    Pneus d’accouplement et éléments flexibles
  • Série
    Éléments flexibles de la série E
  • Revêtement de chaussures
    Revêtement standard
  • Cote de température
    -40°F à 200 °F
  • Couple nominal (po-lb)
    12500 lb-po
  • CUP_NON
    698210854836

Aperçu

Description du fabricant
7300050M E60M ÉLÉMENT MÉTRIQUE