Motion
ES4-RM ÉLÉMENT MÉTRIQUE

REXNORD INC
ES4-RM METRIC ELEMENT

Élément élastomère espaceur 7300085M Omega - ES4-RM
N° D’ARTICLE MI04949939
N° MFRES4-RM METRIC ELEMENT
Prix317.16 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

REXNORD INC
ES4-RM METRIC ELEMENT

Élément élastomère espaceur 7300085M Omega - ES4-RM
N° D’ARTICLE MI04949939
N° MFRES4-RM METRIC ELEMENT
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
Prix317.16 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du raccord
    116 mm
  • Code de taille de raccord
    ES4-RM
  • Extérieur Diamètre  
    116 mm
  • Longueur totale
    4 po

Détails

  • Détails supplémentaires
    Éléments flexibles Rexnord série ES-R taille(s) ES4-RM style espaceur avec vis à chapeau métriques et revêtement de sabot standard en matériau uréthane (orange) pour raccords élastomères.
  • Style de couplage
    Entretoise
  • Type de couplage
    Élastomérique
  • Puissance à 100 tr/min
    0.88 hp
  • Numéro de catalogue du fabricant
    7300085M
  • Numéro CUP du fabricant
    698210854928
  • Matériel
    Uréthane (orange)
  • Vitesse maximale
    6600 tr/min
  • Type de produit
    Pneus d’accouplement et éléments flexibles
  • Série
    Éléments flexibles de la série ES-R
  • Revêtement de chaussures
    Revêtement standard
  • Cote de température
    -40°F à 200 °F
  • Couple nominal (po-lb)
    550 lb-po
  • CUP_NON
    698210854928

Aperçu

Description du fabricant
7300085M ES4-RM ÉLÉMENT MÉTRIQUE