Spécifications
Dimensions
- Longueur de cannelure3.13 po
- Diamètre maximal de la mèche0.508 po
- Profondeur de perçage maximale2.46 po
- Diamètre minimum de la mèche0.492 po
- Longueur totale5.02 po
- Diamètre de la tige0.625 po
Détails
- Livraison de liquide de refroidissementInterne
- Direction de coupeCoupe à droite
- Type de perceusePerceuse à insertion indexable
- Tige à brideTige à bride
- Insérer le styleDCN A-5D
- Type de tigeBallerines Weldon
- Direction de la spiraleSpirale droite
- Cannelure droite ou spiraléeSpirale