Motion
3102155
Moulin à bout carré ou chanfrein indexable, diamètre de coupe : 1 po, profondeur de coupe : 0.56 po
N° D’ARTICLE MI04963221
N° MFR3102155
Prix928.25 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moulin à bout carré ou chanfrein indexable, diamètre de coupe : 1 po, profondeur de coupe : 0.56 po
N° D’ARTICLE MI04963221
N° MFR3102155

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix928.25 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de coupe
    1 po
  • Profondeur de coupe
    0.56 po
  • Longueur totale
    7.87 po
  • Diamètre de la tige
    1 po

Détails

  • Comp complète du style d’insertion
    ADKT-1505...
  • Livraison de liquide de refroidissement
    Externe
  • Direction de coupe
    Coupe à droite
  • Angle du bord de coupe
    90 °
  • Code complet du porte-outils
    HM90 E90AD-D1.00-2-C1.00B
  • Usine hélicoïdale
    Non
  • Insérer la méthode de conservation
    Vis seulement
  • Insérer le style
    ADKT
  • Nombre d’insertions
    2
  • Pièces et accessoires
    BLD T15/M7, SW6-SD, vis (SR 14-544/S)
  • Type de tige
    Ballerines Weldon
  • Style de porte-outils
    H490 E90A

Aperçu

Description du fabricant
3102155 HM90 E90AD-D1.00-2-C1.00B