Spécifications
Dimensions
- Diamètre min. de l’alésage0.622 po
- Longueur totale6 po
- Diamètre de la tige1/2 po
Détails
- Barre d'alésage ou têteBarre d'alésage
- Livraison de liquide de refroidissementExterne
- Direction de coupeCoupe à gauche
- Code complet du porte-outilsS-CLCLCL 8-2
- Insérer la méthode de conservationVis seulement
- Type de porte-outilsCPPC