Motion
5902163
Insert de filetage externe enduit de carbure 22ER-Style de qualité submicronique TiN/TiAlN IC908
N° D’ARTICLE MI04979520
N° MFR5902163
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Insert de filetage externe enduit de carbure 22ER-Style de qualité submicronique TiN/TiAlN IC908
N° D’ARTICLE MI04979520
N° MFR5902163
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur du bord de coupe
    22 mm
  • Cercle inscrit
    12.7 mm

Détails

  • Direction de coupe
    Coupe à droite
  • Filets externes par pouce
    5
  • Revêtement de finition
    TiN/TiAlN
  • Code de style d’insertion complète
    22ER 5 STACME
  • Insérer le positionnement
    Étendre
  • Insérer le style
    22ER
  • Fils internes ou externes
    Externe
  • Qualité du fabricant
    IC908
  • Matériel
    Carbure
  • Qualité du matériel
    Sous-micron
  • Nombre de bords
    3
  • Norme de filetage
    Acme du talon

Aperçu

Description du fabricant
5902163 22ER 5 STACME IC908