Motion
66261055105

NORTON ABRASIVES
66261055105

3.0000 in Pad Diameter, 0.2500 in Shank Diameter
N° D’ARTICLE MI05018641
N° MFR66261055105
Prix31.41 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NORTON ABRASIVES
66261055105

3.0000 in Pad Diameter, 0.2500 in Shank Diameter
N° D’ARTICLE MI05018641
N° MFR66261055105

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix31.41 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre
    3 po
  • Diamètre du tampon
    3.0000 po
  • Diamètre de la tige
    0.2500 po

Détails

  • Application
    Collage de panneaux en aluminium/métal, biseautage, mélange, ébavurage, finition, retrait de peinture, polissage, retrait de la rouille, ponçage, retrait de matériel, décapage
  • Évaluation de la densité
    Moyen
  • Rpm max.
    20000 tr/min
  • Type de montage
    Changement rapide

Aperçu

Description du fabricant
662610-55105 TAMPON D’APPUI 3 PO TR-DISC F/ C

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté