Spécifications
Dimensions
- Taille du conteneur12 oz
- Poids12.00 lb
Détails
- CertificationNSF H1
- CouleurTransparent
- Qualité alimentaireQualité alimentaire
- RèglementsRèglement 21 C.F.R. 178.3570 de la FDA
- Plage de température+32 à +325 °F
- TypeUsage général
- CUP_NON078827060163
Aperçu
- NSF® Inscrit H1 #132899
- Composants métalliques en plastique détectables
- L’action moussante procure une pénétration et une lubrification supplémentaires
- La pellicule humide et huileuse prolonge la durée de vie de la chaîne
- Point d’éclair élevé de 405°F (207°C)
- Résiste à l’élingue et au lavage à l’eau
- Peut être utilisé dans les établissements canadiens de transformation des aliments
- Applications : chaînes, canaux, convoyeurs, équipement de remplissage, supports alimentaires, chariots de services alimentaires, engrenages, entraînements ouverts, goupilles, rouleaux, trancheuses et rails coulissants