Spécifications
Dimensions
- Taille du conteneur13 oz
- Poids net13 oz
- Gravité spécifique0.92 à 0.94
- Contenu en COV0.319
- Poids12.60 lb
Détails
- Additifs inclusSilicone
- ApplicationUsage général
- CertificationNSF H1
- CouleurBlanc
- CompositionGaz de pétrole liquéfié, distillats lourds de naptha hydrotraités
- Type de contenantBoîte d’aérosol
- Norme de protection de l’environnementNe contient pas de toxines reproductives ou développementales (selon la liste de l’État du Canada), de perturbateurs endocriniens (selon la liste de priorité de recherche de l’Union européenne), d’Asthmagens (selon la liste de l’AOEC), de substances cancérogènes (selon la liste 1-2A-2B du CIRC)
- Caractéristiques et avantages• À base d’eau, formule riche en silicone qui lubrifie et protège le caoutchouc, pièces en plastique et en métal • Ne contient pas de solvants chlorés • Offre un excellent pouvoir lubrifiant • Idéal pour les surfaces comme les élastomères et les plastiques où les lubrifiants à base de pétrole ne conviennent pas • Élimine l’adhérence, liaison, grincement • Forme une film sec après un séchage prolongé • Incolore, inodore et non toxique • Applications : Câbles, roulettes, pièces en plastique mobiles, Joints toriques, engrenages en plastique, rouleaux en plastique, coussinets en caoutchouc, les fixations en caoutchouc, joints, pignons et soupapes
- InflammabilitéInflammable
- Point d’éclair142 °F
- Qualité alimentaireOui
- Cote d’inflammabilité SGHAérosol inflammable (catégorie 2)
- Base lubrifianteSilicone
- Film lubrifiantMouillé
- Type de lubrificationLubrifiant au silicone
- Numéro CUP du fabricant078827015163
- Température de fonctionnement maximale500 °F
- Température de fonctionnement min.40 °F
- Cote NSFH1 Qualité alimentaire
- OdeurNon
- Plage de température de fonctionnement40 °F à 500 °F
- RèglementsRèglement 29 C.F.R. 1910.1200 de la FDA
- SérieSilicone robuste
- Normes respectéesEnregistrement NSF #059820, Règlement 21 C.F.R. 178.3570 de la FDA
- TypeLubrifiant
- CUP_NON078827015163
Aperçu
Description du fabricant
01516 (C01516) LUBRIFIANT EN SILICONE ROBUSTE
- Formule à base d’eau riche en silicone qui lubrifie et protège les pièces en caoutchouc, en plastique et en métal
- Ne contient pas de solvants chlorés
- Offre un excellent pouvoir lubrifiant
- Idéal pour les surfaces comme les élastomères et les plastiques où les lubrifiants à base de pétrole ne conviennent pas
- Élimine l’adhérence, le grippage et le grincement
- Forme un film transparent et sec après un séchage prolongé
- Incolore, inodore et non toxique
- Applications : câbles, roulettes, pièces en plastique mobiles, joints toriques, engrenages en plastique, rouleaux en plastique, bagues en caoutchouc, fixations en caoutchouc, joints, pignons et vannes
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité