Motion
P963 S-3.25IN

REXNORD INC
P963 S-3.25IN

Chaîne supérieure de table - acier, course droite, 3.250 po de largeur, pas de 0.7500 po
N° D’ARTICLE MI05021141
N° MFRP963 S-3.25IN
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

REXNORD INC
P963 S-3.25IN

Chaîne supérieure de table - acier, course droite, 3.250 po de largeur, pas de 0.7500 po
N° D’ARTICLE MI05021141
N° MFRP963 S-3.25IN
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Chaîne ou vol Largeur  
    3.250 po
  • Chaîne Pas  
    0.7500 po
  • Épaisseur du vol
    0.16 po
  • Guide de dégagement droit
    1.44 po
  • Rayon de rétroflexion minimum
    6 po
  • Diamètre de la broche
    0.2 po
  • Poids
    0.18 lb
  • Poids par pied
    1.41 lb

Détails

  • Matériau de la chaîne de base
    Acier
  • Type de chaîne
    Chaîne de dessus de table
  • Style de composant
    Course droite
  • Couleur de vol
    Blanc
  • Plage de température de fonctionnement
    0 à +180 °F
  • CUP_NON
    793699473698

Aperçu

Description du fabricant
P963K3.25 P963K3.25