Motion
R588-R ST R

REXNORD INC
R588-R ST R

Chaîne d’ingénierie - 588 / 2.6090 po pas, riveté, matériau en acier au carbone
N° D’ARTICLE MI05030790
N° MFRR588-R ST R
Prix331.71 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

REXNORD INC
R588-R ST R

Chaîne d’ingénierie - 588 / 2.6090 po pas, riveté, matériau en acier au carbone
N° D’ARTICLE MI05030790
N° MFRR588-R ST R
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
Prix331.71 $/pi

Spécifications

Dimensions

  • Largeur totale de la chaîne
    2.67 po
  • Taille et pas de la chaîne d’ingénierie
    588 / 2.6090 po
  • Largeur intérieure
    1.13 po
  • Hauteur de la plaque de liaison
    1.13 po
  • Épaisseur de la plaque de liaison
    1/4 po
  • Diamètre de la broche
    0.44 po
  • Diamètre du rouleau
    0.88 po
  • Résistance à la traction
    19000 lb
  • Poids
    3.80 lb

Détails

  • Construction de la chaîne
    Riveté
  • Numéro de chaîne et pas
    588 / 2.609 po
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Nombre de torons entre
    1
  • Type de produit
    Chaîne d’ingénierie
  • Normes respectées
    ANSI B29.12
  • CUP_NON
    698210074807
  • Capacité de charge utile
    2500 lb

Aperçu

Description du fabricant
R588-R ST RIV
  • Prix par pied