Motion
ER111-300

REXNORD INC
ER111-300

Chaîne d’ingénierie - 111 / 4.7600 po pas, à clavette, matériau en acier au carbone
N° D’ARTICLE MI05031626
N° MFRER111-300
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

REXNORD INC
ER111-300

Chaîne d’ingénierie - 111 / 4.7600 po pas, à clavette, matériau en acier au carbone
N° D’ARTICLE MI05031626
N° MFRER111-300
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Largeur totale de la chaîne
    4-3/4 po
  • Taille et pas de la chaîne d’ingénierie
    111 / 4.7600 po
  • Largeur intérieure
    2-19/32 po
  • Hauteur de la plaque de liaison
    2 po
  • Épaisseur de la plaque de liaison
    3/8 po
  • Diamètre de la broche
    3/4 po
  • Résistance à la traction
    48000 lb
  • Poids
    10.20 lb

Détails

  • Construction de la chaîne
    Gonflé
  • Numéro de chaîne et pas
    111 / 4.760 po
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Nombre de torons entre
    1
  • Type de produit
    Chaîne d’ingénierie
  • Normes respectées
    ANSI
  • CUP_NON
    793699506938
  • Capacité de charge utile
    8850 lb

Aperçu

Description du fabricant
ER111*300 P/PK CHAÎNE
  • Prix par pied