Motion
XLG1000RRR-28MM MTW

REXNORD INC
XLG1000RRR-28MM MTW

871.00.03 Rexnord MatTop® 1000RRR Series Raised Rib Railtrack Molded-to-Width (MTW) Chain
N° D’ARTICLE MI05033958
N° MFRXLG1000RRR-28MM MTW
Prix65.61 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

REXNORD INC
XLG1000RRR-28MM MTW

871.00.03 Rexnord MatTop® 1000RRR Series Raised Rib Railtrack Molded-to-Width (MTW) Chain
N° D’ARTICLE MI05033958
N° MFRXLG1000RRR-28MM MTW
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
Prix65.61 $/pi

Spécifications

Dimensions

  • Chaîne Pas  
    1.0 po
  • Tapis Épaisseur  
    14.3 mm
  • Tapis Largeur  
    28 mm
  • Rayon de rétroflexion minimum
    1.97 po

Détails

  • Classe A/B
    A
  • Application
    Boisson
  • Matériau de la chaîne
    XLG
  • Numéro de chaîne
    1000RRR
  • Couleur
    Bleu, vert
  • Style de composant
    Course droite
  • Matériau du tapis
    Acétal à faible friction
  • Type de passe-partout
    Ceinture côtelée surélevée
  • Température de fonctionnement maximale
    180 °F
  • Température de fonctionnement min.
    -40 °F
  • Plage de température de fonctionnement
    -30 à +80 °C (sec), jusqu'à +65 °C (humide)
  • Pourcentage de zone ouverte
    40 %

Aperçu

Description du fabricant
871.00.03 RRR1000-28MM XLG MTW
  • XLG1000RRR Chaîne de rail à nervures surélevées de 28mm de largeur moulée à la chaîne MatTop® moulée en acétal vert à faible friction
  • Assemblé avec des épingles en polyester