Motion
WX1700-55MM SS-BROCHES

REXNORD INC
WX1700-55MM SS-PINS

Composant de chaîne de convoyeur à dessus plat - Flexion latérale, 2.170 po de largeur, pas de 1.9700 po
N° D’ARTICLE MI05034038
N° MFRWX1700-55MM SS-PINS
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

REXNORD INC
WX1700-55MM SS-PINS

Composant de chaîne de convoyeur à dessus plat - Flexion latérale, 2.170 po de largeur, pas de 1.9700 po
N° D’ARTICLE MI05034038
N° MFRWX1700-55MM SS-PINS
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Chaîne ou vol Largeur  
    2.1700 po
  • Chaîne Pas  
    1.97 po
  • Épaisseur du vol
    0.12 po
  • Guide de dégagement droit
    2.28 po
  • Rayon de rétroflexion minimum
    1-1/2 po
  • Diamètre de la broche
    0.32 po
  • Poids
    0.14 lb
  • Poids par pied
    0.85 lb

Détails

  • Matériau de la chaîne de base
    WX
  • Matériau de la chaîne
    Polyamide vert résistant à l’abrasion
  • Type de chaîne
    Chaînes TableTop
  • Style de composant
    Flexion latérale
  • Couleur de vol
    Polyamide vert résistant à l’abrasion
  • Matériel de vol
    WX
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à +220 °F (sec)
  • Matériau de la broche
    Acier inoxydable
  • CUP_NON
    793699940411

Aperçu

Description du fabricant
81437621 WX1700 BROCHES SS
  • WX1700 Chaîne de table supérieure moulée dans un matériau en polyamide vert résistant à l’abrasion et assemblée avec des goupilles en acier inoxydable