Motion
WHT5966-141.88IN

REXNORD INC
WHT5966-141.88IN

Composant de chaîne de convoyeur à dessus plat - course droite, largeur de 141 mm, pas de 1.5300 po
N° D’ARTICLE MI05036207
N° MFRWHT5966-141.88IN
Prix876.63 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

REXNORD INC
WHT5966-141.88IN

Composant de chaîne de convoyeur à dessus plat - course droite, largeur de 141 mm, pas de 1.5300 po
N° D’ARTICLE MI05036207
N° MFRWHT5966-141.88IN
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
Prix876.63 $/pi

Spécifications

Dimensions

  • Chaîne ou vol Largeur  
    141.8800 po
  • Chaîne Pas  
    1.5300 po
  • Rayon de rétroflexion minimum
    1-1/2 po
  • Poids
    1.48 lb
  • Poids par pied
    1 lb

Détails

  • Matériau de la chaîne de base
    BLANC
  • Type de chaîne
    Chaînes KleanTop
  • Style de composant
    Course droite
  • Couleur de vol
    Blanc
  • Matériel de vol
    BLANC
  • Plage de température de fonctionnement
    +40 à +220 °F
  • Matériau de la broche
    Polypropylène
  • Normes respectées
    FDA
  • CUP_NON
    793699441581

Aperçu

Description du fabricant
WHT5966-141.88 WHT5966-141.875
  • Chaîne MatTop WHT5966 141.88 po de large avec goupilles en polypropylène moulées dans un matériau blanc haute température