Motion
WHP1700-55MM SS-BROCHES

REXNORD INC
WHP1700-55MM SS-PINS

Composant de chaîne de convoyeur à dessus plat - Flexion latérale, 2.170 po de largeur, pas de 1.9700 po
N° D’ARTICLE MI05036794
N° MFRWHP1700-55MM SS-PINS
Prix118.80 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

REXNORD INC
WHP1700-55MM SS-PINS

Composant de chaîne de convoyeur à dessus plat - Flexion latérale, 2.170 po de largeur, pas de 1.9700 po
N° D’ARTICLE MI05036794
N° MFRWHP1700-55MM SS-PINS
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
Prix118.80 $/pi

Spécifications

Dimensions

  • Chaîne ou vol Largeur  
    2.170 po
  • Chaîne Pas  
    1.9700 po
  • Épaisseur du vol
    0.12 po
  • Guide de dégagement droit
    2.28 po
  • Rayon de rétroflexion minimum
    1-1/2 po
  • Diamètre de la broche
    0.32 po
  • Poids
    0.14 lb
  • Poids par pied
    0.85 lb

Détails

  • Type de chaîne
    Chaîne multiflex
  • Style de composant
    Flexion latérale
  • Couleur de vol
    Blanc
  • Numéro CUP du fabricant
    793699099096
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à +150 °F (humide), -40 à +180 °F (sec)
  • Matériau de la broche
    Acier inoxydable
  • Normes respectées
    FDA
  • CUP_NON
    793699099096

Aperçu

Description du fabricant
81416221 WHP1700 BROCHES SS