Motion
PS820-4.5IN

REXNORD INC
PS820-4.5IN

Chaîne supérieure de table - course droite, 4.5000 po de largeur de vol, pas de chaîne de 1.5000 po, couleur argent
N° D’ARTICLE MI05037866
N° MFRPS820-4.5IN
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

REXNORD INC
PS820-4.5IN

Chaîne supérieure de table - course droite, 4.5000 po de largeur de vol, pas de chaîne de 1.5000 po, couleur argent
N° D’ARTICLE MI05037866
N° MFRPS820-4.5IN
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Chaîne ou vol Largeur  
    4.5000 po
  • Chaîne Pas  
    1.5 po
  • Épaisseur du vol
    0.16 po
  • Guide de dégagement droit
    1-3/4 po
  • Rayon de rétroflexion minimum
    1-1/2 po
  • Diamètre de la broche
    1/4 po
  • Poids
    0.09 lb
  • Poids par pied
    0.69 lb

Détails

  • Matériau de la chaîne de base
    PS
  • Matériau de la chaîne
    Série Silver Platinum
  • Type de chaîne
    Chaînes TableTop
  • Style de composant
    Course droite
  • Couleur de vol
    Série Silver Platinum
  • Matériel de vol
    PS
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à +150 °F (humide), -40 à +180 °F (sec)
  • Matériau de la broche
    Acier inoxydable
  • Normes respectées
    FDA
  • CUP_NON
    793699690590

Aperçu

Description du fabricant
81431533 PS820K4.5
  • Chaîne TableTop® PS820 4.5 po de large moulée dans un matériau de la série Platinum argent et assemblée avec des goupilles en acier inoxydable