Motion
81430855

REXNORD INC
81430855

Chaîne de dessus de table PS1873TK7.5 - acier, flexion latérale, 7.500 po de largeur, pas de 0.7500 po
N° D’ARTICLE MI05037936
N° MFR81430855
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

REXNORD INC
81430855

Chaîne de dessus de table PS1873TK7.5 - acier, flexion latérale, 7.500 po de largeur, pas de 0.7500 po
N° D’ARTICLE MI05037936
N° MFR81430855
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Chaîne ou vol Largeur  
    7.500 po
  • Chaîne Pas  
    0.7500 po
  • Épaisseur du vol
    0.16 po
  • Courbe de dégagement du guide
    1.38 po
  • Guide de dégagement droit
    1.34 po
  • Rayon de rétroflexion minimum
    12 po
  • Diamètre de la broche
    0.2 po
  • Poids
    0.18 lb
  • Poids par pied
    1.72 lb

Détails

  • Matériau de la chaîne de base
    Acier
  • Type de chaîne
    Chaîne de dessus de table
  • Style de composant
    Flexion latérale
  • Couleur de vol
    Argent
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à +180 °F (sec)

Aperçu

Description du fabricant
81430855 PS1873TK7.5