Motion
101-13495-1

REXNORD INC
101-13495-1

Chaîne d’ingénierie - 825 / 6.000 po pas, fendue, fixation K-2, pliée - Deux côtés, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI05038491
N° MFR101-13495-1
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

REXNORD INC
101-13495-1

Chaîne d’ingénierie - 825 / 6.000 po pas, fendue, fixation K-2, pliée - Deux côtés, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI05038491
N° MFR101-13495-1
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Largeur totale de la chaîne
    8.88 po
  • Taille et pas de la chaîne d’ingénierie
    825 / 6.000 po
  • Largeur intérieure
    1.56 po
  • Hauteur de la plaque de liaison
    2 po
  • Diamètre de la broche
    3/4 po
  • Poids
    1.86 lb

Détails

  • Numéro de lien de la pièce jointe
    K-2
  • Type de lien de pièce jointe
    Pli - Deux côtés
  • Construction de la chaîne
    Gonflé
  • Numéro de chaîne et pas
    825 / 6.000 po
  • Type de lien
    Crampons pliés
  • Numéro CUP du fabricant
    698210898144
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de trous
    2
  • Nombre de torons entre
    1
  • Type de produit
    Chaîne d’ingénierie
  • Normes respectées
    ANSI B29.10, ANSI B29.12, ANSI B29.15
  • CUP_NON
    698210898144

Aperçu

Description du fabricant
101-13495-1 SR825-K2 SB C/S
  • Prix par pied