Motion
SR844*300

REXNORD INC
SR844*300

Chaîne d’ingénierie - 844 / 6.000 po pas, à clavette, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI05038634
N° MFRSR844*300
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

REXNORD INC
SR844*300

Chaîne d’ingénierie - 844 / 6.000 po pas, à clavette, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI05038634
N° MFRSR844*300
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Largeur totale de la chaîne
    7.05 po
  • Taille et pas de la chaîne d’ingénierie
    844 / 6.000 po
  • Largeur intérieure
    2-1/2 po
  • Hauteur de la plaque de liaison
    2 po
  • Diamètre de la broche
    3/4 po
  • Poids
    10.40 lb

Détails

  • Construction de la chaîne
    Gonflé
  • Numéro de chaîne et pas
    844 / 6.000 po
  • Numéro CUP du fabricant
    698210797102
  • Matériel
    Acier
  • Spécification du matériel
    Type 300
  • Nombre de torons entre
    1
  • Normes respectées
    ANSI B29.10, ANSI B29.12, ANSI B29.15

Aperçu

Description du fabricant
SR844 300 SR844 CHAÎNE
  • Prix par pied