Motion
S188K&K*301 ST K1&K2  EV2 O/S P/C

REXNORD INC
S188K&K*301 ST K1&K2 EV2 O/S P/C

Chaîne technique - 188 / 2.609 po pas, fendue, fixation K-1, K-2, pliée - Deux côtés, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI05038656
N° MFRS188K&K*301 ST K1&K2 EV2 O/S P/C
Prix412.48 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

REXNORD INC
S188K&K*301 ST K1&K2 EV2 O/S P/C

Chaîne technique - 188 / 2.609 po pas, fendue, fixation K-1, K-2, pliée - Deux côtés, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI05038656
N° MFRS188K&K*301 ST K1&K2 EV2 O/S P/C
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
Prix412.48 $/pi

Spécifications

Dimensions

  • Largeur totale de la chaîne
    5.13 po
  • Taille et pas de la chaîne d’ingénierie
    188 / 2.609 po
  • Largeur intérieure
    1.06 po
  • Hauteur de la plaque de liaison
    1.13 po
  • Diamètre de la broche
    1/2 po
  • Poids
    4.80 lb

Détails

  • Numéro de lien de la pièce jointe
    K-1, K-2
  • Type de lien de pièce jointe
    Pli - Deux côtés
  • Construction de la chaîne
    Gonflé
  • Numéro de chaîne et pas
    188 / 2.609 po
  • Type de lien
    Crampons pliés
  • Matériel
    Acier
  • Spécification du matériel
    Type 301
  • Nombre de trous
    1, 2
  • Nombre de torons entre
    1
  • Type de produit
    Chaîne d’ingénierie
  • Normes respectées
    ANSI B29.10, ANSI B29.12, ANSI B29.15
  • CUP_NON
    698210796396

Aperçu

Description du fabricant
S188K&K 301 ST K1&K2 EV2 O/S P/C
  • Prix par pied