Motion
RR542K22*301

REXNORD INC
RR542K22*301

Chaîne d’ingénierie - Pas de 542 / 6.000 po, fendue, fixation K-22, pliée - Deux côtés, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI05038734
N° MFRRR542K22*301
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

REXNORD INC
RR542K22*301

Chaîne d’ingénierie - Pas de 542 / 6.000 po, fendue, fixation K-22, pliée - Deux côtés, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI05038734
N° MFRRR542K22*301
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Largeur totale de la chaîne
    6.81 po
  • Taille et pas de la chaîne d’ingénierie
    542 / 6.000 po
  • Largeur intérieure
    2.13 po
  • Hauteur de la plaque de liaison
    1-1/2 po
  • Diamètre de la broche
    0.63 po
  • Diamètre du rouleau
    1-1/4 po
  • Poids
    5.90 lb

Détails

  • Numéro de lien de la pièce jointe
    K-22
  • Type de lien de pièce jointe
    Pli - Deux côtés
  • Construction de la chaîne
    Gonflé
  • Numéro de chaîne et pas
    542 / 6.000 po
  • Type de lien
    Crampons pliés
  • Numéro CUP du fabricant
    793699005455
  • Matériel
    Acier
  • Spécification du matériel
    Type 301
  • Nombre de trous
    4
  • Nombre de torons entre
    1
  • Normes respectées
    ANSI B29.10, ANSI B29.12, ANSI B29.15

Aperçu

Description du fabricant
RR542K22 301 ST K22 EV3 P/C de 103 O/S
  • Prix par pied