Motion
V245 HSB ALÉSAGE 2.3750" 5/8"x5/16" KW 1 ACIER INOXYDABLE

REXNORD INC
V245 HSB 2.3750" BORE 5/8"x5/16" KW 1 SS

Moyeu de couplage de pneu - Code de taille V245 , diamètre de 2.3750 po, diamètre ordinaire
N° D’ARTICLE MI05042159
N° MFRV245 HSB 2.3750" BORE 5/8"x5/16" KW 1 SS
Prix1,170.76 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

REXNORD INC
V245 HSB 2.3750" BORE 5/8"x5/16" KW 1 SS

Moyeu de couplage de pneu - Code de taille V245 , diamètre de 2.3750 po, diamètre ordinaire
N° D’ARTICLE MI05042159
N° MFRV245 HSB 2.3750" BORE 5/8"x5/16" KW 1 SS
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
Prix1,170.76 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    2.3750 po
  • Code de taille de raccord
    V245
  • Poids
    17.27 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Alésage simple
  • Numéro de catalogue du fabricant
    732452076
  • Type de produit
    Moyeux de couplage de pneu
  • Série
    Viva
  • CUP_NON
    793699381207

Aperçu

Description du fabricant
732452076 V245 HCB 2.3750" BORE