Spécifications
Dimensions
- Longueur de la poignée8 po.
- Hauteur3/4 po.
- Longueur9 1/2 po.
- Longueur totale10 po.
- Poids0.75
- Largeur1 7/8 po.
Détails
- Type d’ajustementLanguette et rainure
- Fini de lameMâchoires polies
- CouleurRouge
- Revêtement de finitionPlastique
- Couleur de la poignéeRouge
- Style de poignéePlastique antidérapant
- Code d’harmonisation8204.12.0000
- Comprend un coupe-câbleCoupe-câble non inclus
- Comprend un dénudeur de filsDénudeur de fils non inclus
- Poignée isoléeNon
- Style de surface de mâchoireLisse
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant843221003210
- MatérielAcier électrique au chrome vanadium, forgé, durci à l’huile
- Ouverture de mâchoire max. Tuyau rond1-1/4 po
- Ouverture maximale de la mâchoire (Hex)3/8 po à 1 1/4 po
- Nombre de postes15
- Type de pinceGris atramentisé
- CUP_NON843221003210
Aperçu
- Combine la commodité du réglage par bouton-poussoir sur la pièce et la fonction d'un outil de serrage tout usage.
- À utiliser avec des écrous et vis métriques de po et de po avec des largeurs sur des méplats allant de 3/8 po à 1 1/4 po - autoverrouillable dans la plage allant de 11/16 po : pas de glissement de la pièce.
- Prise fiable et serrée des écrous et vis arrondis, rouillés ou trop peints.
- Idéal pour les travaux sur les systèmes de freinage des véhicules.
- Serrage rapide des écrous et des boulons à l’aide de l’action à cliquet.
- Réglage sur simple pression d'un bouton directement sur la pièce, fonctionnement à une main.
- 15 réglages fins pour une adaptation optimale aux pièces de différentes tailles et une position de prise confortable.
- Conception à joint carré : stabilité élevée grâce au double guide.
- Prise fiable du boulon de charnière : pas de déplacement involontaire.
- Action favorable du levier : transmission optimale de la force.
- La protection contre les pincements empêche le pincement des doigts des opérateurs.
- Remplace un jeu de clés, idéal pour serrer les contre-écrous.
- Acier électrique au chrome vanadium; forgé, durci à l’huile à plusieurs étages.