Motion
42
Gants de soudage, MIG, M, renforcés, PR
N° D’ARTICLE MI05044234
N° MFR42
Prix22.75 $/pr
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Gants de soudage, MIG, M, renforcés, PR
N° D’ARTICLE MI05044234
N° MFR42

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix22.75 $/pr

Spécifications

Dimensions

  • Taille des gants
    L
  • Longueur  
    12 po
  • Taille
    L en oz

Détails

  • Application
    MIG
  • Matériau arrière
    Peau de porc à grain
  • Couleur
    Havane
  • Matériau du poignet
    Cuir de vache fendu
  • Type de poignet
    4 à Gauntlet
  • Type de main
    Paire
  • Type de matériau en cuir
    Peau de porc
  • Matériau de la doublure
    Coton
  • Matériel
    Cuir
  • Cuir fendu ou grain
    Grain
  • Matériau de couture
    Kevlar(R)
  • Style de pouce
    Renforcé
  • Type
    Gants de soudage
  • CUP_NON
    608134004200
  • Applications de soudage
    MIG

Aperçu

Description du fabricant
42L GANTS EN CUIR, GRANDE, POIGNET DE 4 PO, PEAU DE PORC
  • Peau de porc à grain supérieur épaisse de première qualité
  • Excellent dans des conditions humides et huileuses
  • Paume non doublée pour plus de dextérité, dos doublé de coton/mousse pour une meilleure protection contre la chaleur
  • Poignet 4”
  • Pouce droit avec sangle de renforcement supplémentaire
  • Comprend des coutures verrouillables avec filetage Kevlar® pour plus de résistance