Motion
Modèle 44
Armoire roulante - 4 tiroirs, 40.7500 po de largeur, 635 mm de profondeur, 37.5000 po de hauteur, brun, nombre de tablettes : 1
N° D’ARTICLE MI05044368
N° MFRModel 44
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Armoire roulante - 4 tiroirs, 40.7500 po de largeur, 635 mm de profondeur, 37.5000 po de hauteur, brun, nombre de tablettes : 1
N° D’ARTICLE MI05044368
N° MFRModel 44
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Profondeur
    635 mm
  • Hauteur
    37.5000 po
  • Longueur
    40-3/4 po
  • Hauteur des dimensions d’expédition
    37.5000 po
  • Poids
    240 lb
  • Largeur
    40.7500 po
  • Hauteur de la plateforme de travail
    33-1/2 po

Détails

  • Couleur
    Brun
  • Revêtement de finition
    Revêtement en poudre
  • Comprend
    2 rigide), jeu de 4in roulettes (2 pivotantes
  • Capacité de charge
    80 lb
  • Type de verrouillage
    Cadenas KNAACK
  • Numéro CUP du fabricant
    783965074001
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de tiroirs
    4
  • Nombre de tablettes
    1
  • CUP_NON
    78396500117

Aperçu

Description du fabricant
44 TRAVAIL DE BANC ROULANT 41X25X37 240LBS